レタスくるりんぱシート180×590

レタスくるりんぱシート180×590 - 精工レタスくるりんぱシート180×590 - 精工レタスくるりんぱシート180×590 - 精工レタスくるりんぱシート180×590 - 精工レタスくるりんぱシート180×590 - 精工

3ステップで簡単にレタスの包装が完了する、付箋のような糊付き積層無地シートです。
テープ不要で剥離紙も無いので作業時にゴミが出ず、異物混入のリスクを低減。
このシートだけで包装作業が完成するので機械も必要ありません!
初心者でも短時間で簡単に包装できるので現場の作業効率アップに繋がります。

用途レタスの包装シート材質OPP防曇質量(g)2.42厚さ#25穴数0寸法(幅W×長さL)(mm)180×590内容量1セット(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
445392783710100600
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社精工 レタス1玉用くるりんぱシートのご紹介。ふせん紙のように積み重なったのり付きフィルムシートで、誰でも簡単にレタス1玉が包装できます!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする