B型切断火口(アセチレン用)

B型切断火口(アセチレン用) - 阪口製作所B型切断火口(アセチレン用) - 阪口製作所B型切断火口(アセチレン用) - 阪口製作所B型切断火口(アセチレン用) - 阪口製作所

アセチレン用のB型切断火口です。

ねじ寸法W18-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05酸素圧力(MPa)0.5内容量1本
全6種類を絞り込む
板厚(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径(Φmm)
板厚(mm)
ガス消費量(L/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48295505BC-42作業:50~100予熱酸素:660、切断酸素:11000、可燃性:600
7,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
48295514BC-52.4作業:100~150予熱酸素:880、切断酸素:180000、可燃性:800
7,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
48295530BC-62.7作業:150~200予熱酸素:1210、切断酸素:23990、可燃性:1000
7,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
44644549LC-42作業:50~100予熱酸素:660、切断酸素:11000、可燃性:600
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
44644558LC-52.4作業:100~150予熱酸素:880、切断酸素:180000、可燃性:800
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
44644567LC-62.7作業:150~200予熱酸素:1210、切断酸素:23990、可燃性:1000
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

切断火口の取り扱いの注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44644549LC-448295505BC-4LC-4 B型切断火口(アセチレン用) 阪口製作所 48295505B型切断火口(アセチレン用)阪口製作所1本
3,898
税込4,288
品番が変更になりました
44644558LC-548295514BC-5LC-5 B型切断火口(アセチレン用) 阪口製作所 48295514B型切断火口(アセチレン用)阪口製作所1本
3,898
税込4,288
品番が変更になりました
44644567LC-648295530BC-6LC-6 B型切断火口(アセチレン用) 阪口製作所 48295530B型切断火口(アセチレン用)阪口製作所1本
3,898
税込4,288
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする