ガーデニングやキャンプに活躍するガーデンシンク
軽くて錆びにくくお手入れも簡単なステンレス製のシンク
蛇口付きなので水栓にホースを繋げればすぐに使用可能
本体には雨に強く腐食しない人工木を採用
専用のゴミ受け付き排水口を標準装備
ガーデニング用品のお手入れ、BBQの準備や後片付けに大活躍
用途ガーデンシンク、アウトドアシンクになどに。屋外用シンク/キッチンシンク/ステンレスシンク/人工木シンク/ガーデンシンクセット/ステンレス流し台/流し/人工木/ウッド/樹脂/水回り用品/ガーデニング用品/ガーデンファニチャー/ガーデン/ガーデン用品/エクステリア/お庭/テラス/BBQ/家庭菜園/ガーデンシンク/ポータブルシンク/クッキング/洗い物/洗う/料理/調理/炊事/流し台/レジャー/アウトドア/イベント/車中泊/キャンプ/水仕事/作業/庭/野外用/軽い/軽量/収納/簡単/便利/簡易/設置/携帯/仮設/持ち運び/コンパクト/ワンタッチ/組み立て/ガンメタリック/ガンメタル/ホース/蛇口/水栓/排水材質脚:アルミ、シンク・排水口:ステンレス、幕板・底板・パネル板:人工木、ホースジョイント部分・脚キャップ:樹脂組立時間約30-40分寸法(幅W×奥行D)(cm)シンク:42.5×35.5深さ(cm)シンク:約19内容量1セット