カーペットスイーパー CVS 65/1 BP

カーペットスイーパー CVS 65/1 BP - ケルヒャーカーペットスイーパー CVS 65/1 BP - ケルヒャーカーペットスイーパー CVS 65/1 BP - ケルヒャーカーペットスイーパー CVS 65/1 BP - ケルヒャーカーペットスイーパー CVS 65/1 BP - ケルヒャー

業務用カーペット用掃除機CVS 65/1 Bpは、リチウムイオンバッテリーで稼働するカーペット向けのバキュームスイーパーです。
2層構造のフィルターシステムを搭載しており、自動でチリ落としが可能です。
着脱式リチウムイオンバッテリーは2.1kg(36V7.5Ah)で、バッテリーを含めたマシンの重さは39kgと非常に軽量です。どなたでも簡単に手押し出来て、方向転換も容易です。
作業音は56dBと掃除機よりも静かで、その静音性とコードレスの安全性で、オフィスや公共施設の営業時間中の清掃も可能です。カーペットフロアに限らずハードフロアも清掃できます。
ブラシ圧はLEDランプの色で確認できるため、簡単に最適な調整ができます。バッテリーの残量は分単位で分かる為、清掃計画に役立ちます。

用途カーペットフロア、ハードフロアの清掃に質量(kg)(梱包時)43.2容量(L)(コンテナ)20電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)980×675×1070本体質量(kg)36.9(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)450機能ダストクラス:M/自動チリ落とし機能でフィルター清掃/サイドブラシ(調節可能)バッテリーリチウムイオンバッテリー清掃能力(m2/h)(サイドブラシ1個使用時)1800真空度(kPa)0.1騒音値(dB(A))(50/60Hz)56作業幅(mm)625(サイドブラシ1個使用時)入力電力(W)(定格)300内容量1台
注意
※納入時、フォークリフト等が必要になる場合が御座います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本体の寸法はサイドブラシのブラシ部は含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
445432341.517-301.0
600,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする