曜日別特売

ES-rack 棚板セット

ES-rack 棚板セット - ARTISTES-rack 棚板セット - ARTISTES-rack 棚板セット - ARTISTES-rack 棚板セット - ARTISTES-rack 棚板セット - ARTIST

頑丈な構造で丈夫で長持ち!
簡単施工で従来の棚柱の商品と比べ、施工時間は半分以下。
簡単レイアウトで必要な時に必要なものだけを追加できます。
豊富なオプションパーツ。
落下防止ストッパー付き。

材質棚板/芯材:パーティクルボード(総厚19mm)、表面材:低圧メラミン貼り(F☆☆☆☆)、ブラケット/普通鋼(スチール)/エキポシ樹脂系粉体焼付塗装ホワイト棚板耐荷重(kg)35内容量1セット
関連資料:(6.98MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
棚板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44543390SA-EST4530W壁面からの総奥行(設置時):316.519×449×300
8,470
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
44543399SA-EST6030W壁面からの総奥行(設置時):316.519×599×300
9,350
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
44543408SA-EST7530W壁面からの総奥行(設置時):316.519×749×300
10,240
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
44543417SA-EST9030W壁面からの総奥行(設置時):316.519×899×300
11,290
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
44543426SA-EST4540W壁面からの総奥行(設置時):416.519×449×400
9,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
44543435SA-EST6040W壁面からの総奥行(設置時):416.519×599×400
10,940
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
44543444SA-EST7540W壁面からの総奥行(設置時):416.519×749×400
12,700
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
44543460SA-EST9040W壁面からの総奥行(設置時):416.519×899×400
14,470
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ES-rack 施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする