イトーキ ボニートチェア ビニールレザー張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

イトーキ ボニートチェア ビニールレザー張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ ボニートチェア ビニールレザー張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ ボニートチェア ビニールレザー張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ ボニートチェア ビニールレザー張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ ボニートチェア ビニールレザー張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ ボニートチェア ビニールレザー張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ ボニートチェア ビニールレザー張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ ボニートチェア ビニールレザー張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ

オフィスを鮮やかに彩る、かわいい、楽しい、コンパクトな チェアです。
腰部にフィットする背もたれ形状で、幅が大きくクラスを超えた安心感のある座り心地です。
PC作業~休息姿勢に対応するよう背がロッキングします。さらにロッキング強弱調節ノブでお好みの強さに調節できます。
ガス上下調節機構により座面の高さをスムーズかつ無段階に調節できます。操作は座面右下のレバーで行います。
座の裏側に取扱説明書を収納できるポケットを付けました。操作方法などでお困りの際にすぐに確認できます。
ビニールレザー張地は耐次亜塩素酸・耐アルコール加工を施してあるので、汚れが落ちやすくメンテナンスが容易です。

材質背・座:ビニールレザー張り(耐次亜塩素酸・耐アルコール加工) 、背裏:ポリプロピレン樹脂質量(kg)10.7キャスターナイロン双輪キャスター付肘掛肘なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×550×780材質(脚)強化ナイロン樹脂肘高さ(mm)585~685グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44543530KT-170DL-W9T1ブラック78010.7
35,100
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする