イトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

イトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ

オフィスを鮮やかに彩る、かわいい、楽しい、コンパクトな チェアです。
腰部にフィットする背もたれ形状で、幅が大きくクラスを超えた安心感のある座り心地です。
PC作業~休息姿勢に対応するよう背がロッキングします。さらにロッキング強弱調節ノブでお好みの強さに調節できます。
ガス上下調節機構により座面の高さをスムーズかつ無段階に調節できます。操作は座面右下のレバーで行います。
座の裏側に取扱説明書を収納できるポケットを付けました。操作方法などでお困りの際にすぐに確認できます。
バイラルオフ加工はスウェーデンのPolygiene社が開発した、銀イオンをベースとした繊維上の特定のウイルスを減少させる加工技術です。
バイラルオフ加工が施されることによって、繊維製品を媒介とした感染リスクの低減に役立ちます。(当加工はウイルスの動きを抑制するものではありません。)
「ViralOff」は、ポリジン株式会社の登録商標です。

材質背・座:抗ウイルス(バイラルオフ加工)布地張り(ポリエステル100%) 、背裏:ポリプロピレン樹脂質量(kg)10.7キャスター抵抗付きウレタン双輪キャスター付肘掛肘なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×550×780材質(脚)強化ナイロン樹脂グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全12種類を絞り込む
色(張地)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44545246KT170PVM-W9T1ブラック780405~50510.7
38,600
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44545350KT170PVM-W9B2ネイビーブルー780405~50510.7
38,600
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44545255KT170PVM-W9W2オフブラック780405~50510.7
38,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44545264KT170PVM-W9W6ライトグレー780405~50510.7
38,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44545280KT170PVM-W9M4ラズベリーレッド780405~50510.7
38,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44545289KT170PVM-W9D3アンバーオレンジ780405~50510.7
38,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44545298KT170PVM-W9H2チョコレートブラウン780405~50510.7
38,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44545307KT170PVM-W9Y3サンドイエロー780405~50510.7
38,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44545316KT170PVM-W9Q2アイビーグリーン780405~50510.7
38,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44545325KT170PVM-W9Q6モスグリーン780405~50510.7
38,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44545334KT170PVM-W9A3ストロングブルー780405~50510.7
38,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44545359KT170PVM-W9X7プラムパープル780405~50510.7
38,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44545255KT170PVM-W9W203984210KT170PVM-W9C3KT170PVM-W9W2 ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984210ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44545264KT170PVM-W9W603984210KT170PVM-W9C3KT170PVM-W9W6 ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984210ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44545280KT170PVM-W9M403984237KT170PVM-W9U5KT170PVM-W9M4 ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984237ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44545289KT170PVM-W9D303984237KT170PVM-W9U5KT170PVM-W9D3 ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984237ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44545298KT170PVM-W9H203984210KT170PVM-W9C3KT170PVM-W9H2 ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984210ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44545307KT170PVM-W9Y303984210KT170PVM-W9C3KT170PVM-W9Y3 ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984210ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44545316KT170PVM-W9Q203984228KT170PVM-W9Q7KT170PVM-W9Q2 ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984228ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44545325KT170PVM-W9Q603984228KT170PVM-W9Q7KT170PVM-W9Q6 ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984228ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44545334KT170PVM-W9A303984219KT170PVM-W9N3KT170PVM-W9A3 ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984219ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44545359KT170PVM-W9X703984219KT170PVM-W9N3KT170PVM-W9X7 ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984219ボニートチェア 布地張り 背裏 樹脂タイプ 肘なし ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする