シーシーアイ
防音排水管 耐火音ナイン 貫通部処理テープ
貫通部処理テープは、耐火音ナインALC・RC・床貫通・中空壁貫通の際、モルタルとの接着性をよくする為、貫通部に位置する配管に巻くテープです。
耐火音ナインとモルタルの接着をより強固にします。
用途
防音排水管貫通部処理テープ
長さ(mm)
900
厚さ(mm)
1
内容量
1枚
取扱説明書:
(1.26MB)
(1.34MB)
(0.96MB)
注意
※屋外使用不可、建築現場配送不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44550697
200×900
200
¥
820
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44550706
120×900
120
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44550715
60×900
60
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44550724
40×900
40
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません