手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A

手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A - 創朋手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A - 創朋手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A - 創朋手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A - 創朋手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A - 創朋手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A - 創朋

ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。
こちらは手動タイプの「HDPN-04A」破壊は油圧ジャッキアップ方式のため、どなたでも確実にかつ安心安全に破壊処理が可能です。
商品購入は各種セット内容をご確認頂きご購入をお願い致します。
1「HDPN-04A-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ、2.5インチ4穴穿孔
2「HDPN-04A-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ、M.2SSD破砕
3「HDPN-04A-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット

質量(kg)約12(本体のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×190×281保証期間3年間(物理破壊ツールは消耗品につき対象外)加圧方式油圧式最大荷重(t)6内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44631355HDPN-04A-HHDD破壊ツール+トレイ(HDDU-03M)(破壊方式)4本のビットでプラッターに穿孔(2本に変更可能)
オープン
319,800
351,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
44631364HDPN-04A-SSSD破壊ツール+トレイ(SSDU-03M)(破壊方式)5ミリ間隔のブレードでSSD全体のメモリチップを破断
オープン
349,800
384,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
44631380HDPNー04A-HSHDD破壊ツール+トレイ(HDDU-03M)/SSD破壊ツール+トレイ(SSDU-03M)(破壊方式)HDD:4本のビットでプラッターに穿孔(2本に変更可能)/SSD:5ミリ間隔のブレードでSSD全体のメモリチップを破断
オープン
429,800
472,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする