体重・体組成計(11項目同時チェック)

体重・体組成計(11項目同時チェック) - Fugu体重・体組成計(11項目同時チェック) - Fugu体重・体組成計(11項目同時チェック) - Fugu体重・体組成計(11項目同時チェック) - Fugu体重・体組成計(11項目同時チェック) - Fugu体重・体組成計(11項目同時チェック) - Fugu体重・体組成計(11項目同時チェック) - Fugu体重・体組成計(11項目同時チェック) - Fugu

11項目を同時にチェックできる体組成計です。(体脂肪率、水分、マッスル率、骨質量、基礎代謝、BMI、タンパク質、皮下脂肪、内臓脂肪、理想体重、体重)
最大12名を登録できるので家族全員の情報を登録することができます。
体重計に乗ると自動で電源ON、測定後約10秒で自動で電源オフするので、電源の切り忘れがなく電池がムダになりません。
LCD液晶ディスプレイで読みやすい。
最大軽量180kg、最小表示0.1kg。

付属品単4電池×2(テスト用)材質強化ガラス、ABS、ゴム質量(kg)約1.1電源単4電池×2測定項目体脂肪率、水分、マッスル率、骨質量、基礎代謝、BMI、タンパク質、皮下脂肪、内蔵脂肪、理想体重、体重精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg最小表示(kg)0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×260×22測定範囲(kg)0.2~180RoHS指令(10物質対応)対応登録人数最大12名内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44575109FG-WTS01BKブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
44575118FG-WTS01WHホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
44575127FG-WTS01PKピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

体重・体組成計FG-WTS01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする