THEOネックレスLUSSO

THEOネックレスLUSSO - コラントッテTHEOネックレスLUSSO - コラントッテTHEOネックレスLUSSO - コラントッテTHEOネックレスLUSSO - コラントッテTHEOネックレスLUSSO - コラントッテTHEOネックレスLUSSO - コラントッテTHEOネックレスLUSSO - コラントッテTHEOネックレスLUSSO - コラントッテ

こだわり抜いた素材によって生み出されたネックレスは、あらゆる装いに合わせやすく、胸元を力強く上品に演出します。

材質トップ・ジョイント部分:SUS316L医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適応寸法(cm)
医療機器承認・認証・届出番号
使用磁石
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44575538ABARX01Lブラック48医療機器認証番号:305AGBZX00012000フェライト永久磁石170ミリテスラ19個・100ミリテスラ80個をN極S極交互配列
オープン
42,000
46,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
44575547ABARX01XLブラック52医療機器認証番号:305AGBZX00013000フェライト永久磁石170ミリテスラ20個・100ミリテスラ84個をN極S極交互配列
オープン
42,000
46,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
44575556ABARX52Lゴールド48医療機器認証番号:305AGBZX00012000フェライト永久磁石170ミリテスラ19個・100ミリテスラ80個をN極S極交互配列
オープン
42,000
46,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
44575565ABARX52XLゴールド52医療機器認証番号:305AGBZX00013000フェライト永久磁石170ミリテスラ20個・100ミリテスラ84個をN極S極交互配列
オープン
42,000
46,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする