ウイング
コンパネビス・フレキ無〈箱入〉軽天下地用
軽天下地専用コンパネビス。先端2条で軽天下地に素早く食いつく。フレキ無しタイプ。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
7
表面処理
シルバーディスゴ
ねじ径×長さ(mm)
3.6×25
穴の形状
十字穴2番
内容量
1箱(580本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44624240
7327
¥
1,790
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧