ウイング
コンパネビス・フレキ付〈プラケース入〉
全ネジでも超強力に締まる!
先端が広い特殊なネジピッチを採用。全ネジでも超強力な締まりを実現。毛羽立たずしっかり頭を沈める特殊フレキ頭。シルバーコートで万全の防錆力。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
8
表面処理
シルバーコート
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44624249
9583
1箱(220本)
3.8×25
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
44624258
9584
1箱(210本)
3.8×28
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
44624267
9585
1箱(200本)
3.8×32
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
44624276
9586
1箱(160本)
3.8×38
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
44624285
9587
1箱(70本)
3.8×41
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
44624294
9588
1箱(65本)
3.8×45
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
44624310
9589
1箱(60本)
3.8×51
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧