ウイング
木工ビス〈箱入〉
強度・作業性に優れる日本製コーススレッド
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44624915
7030
1箱(560本)
全ねじ
8
3.8×25
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
44624924
7031
1箱(500本)
全ねじ
8
3.8×28
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
44624940
7032
1箱(465本)
全ねじ
8
3.8×32
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
44624949
7033
1箱(385本)
全ねじ
8
3.8×38
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
44624958
7034
1箱(355本)
全ねじ
8
3.8×41
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
44624967
7035
1箱(340本)
全ねじ
8
3.8×45
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
44624976
7036
1箱(320本)
全ねじ
8
3.8×51
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
44624985
7037
1箱(275本)
40
8
3.8×57
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
44624994
7038
1箱(200本)
40
8
4.2×65
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44625010
7039
1箱(165本)
45
8
4.2×75
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44625019
7040
1箱(83本)
60
8.5
4.5×90
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
44625028
7041
1箱(57本)
60
8.5
4.5×100
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
44625037
7042
1箱(43本)
75
8.5
4.5×120
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧