ウイング
ボードビス〈箱入〉
確かな防錆力のシルバーコート。パテの乗りやすい梨地頭。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
8
表面処理
シルバーコート
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44626245
7521
1箱(1000本)
3.8×25
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
44626254
7522
1箱(900本)
3.8×28
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
44626270
7523
1箱(850本)
3.8×32
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
44626279
7524
1箱(700本)
3.8×38
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧