ウイング
ミニキャップビス ビス単品
ビスのみの単品商品。
材質
鉄
頭径(Φmm)
10
表面処理
三価クロメート
穴の形状
十字穴2番
内容量
1箱(100本)
注意
※キャップは付属しておりません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44626568
9390
全ねじ
4.5×28
¥1,320
¥
929
¥1,022
(税込)
翌々日出荷
44626577
9391
28
4.5×38
¥1,720
¥
1,298
¥1,428
(税込)
翌々日出荷
44626586
9392
35
4.5×45
¥1,870
¥
1,398
¥1,538
(税込)
翌々日出荷
44626595
9393
35
4.5×60
¥2,500
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください