ウイング
シルバービス〈プラケース入〉座付
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
10
表面処理
シルバーコート
穴の形状
十字穴2番
下穴ドリル径(mm)
3.4~3.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44626875
9172
1箱(150本)
4.2×25
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
44626884
9505
1箱(130本)
4.2×32
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧