ウイング
シルバービス〈徳用箱入〉ナベ
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
表面処理
シルバーコート
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
下穴ドリル径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44627164
9246
1箱(2000本)
8
4.2×25
3.4~3.5
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
44627180
9247
1箱(1700本)
8
4.2×32
3.4~3.5
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
44627189
9604
1箱(1400本)
8
4.2×38
3.4~3.5
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
44627198
9248
1箱(1200本)
9
5.3×25
4.3~4.5
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
44627207
9249
1箱(900本)
9
5.3×35
4.3~4.5
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧