曜日別特売

ホールディングナイフ

ホールディングナイフ - ハゼットホールディングナイフ - ハゼット
材質ハンドル:アルミニウム、グリップ刃先:ステンレス鋼全長(mm)201刃長(mm)86折りたたみ寸法(mm)115内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446276362157-3
4,300
4,298
4,728(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする