曜日別特売

エンジン刈払機

エンジン刈払機 - 新ダイワ

パワフル&高耐久!
RMシリーズのトップモデル
ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。
山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。

用途草地、山林の除草作業にハンドル両手ハンドル使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒質量(kg)6.7排気量(mL)34レバー形式ツインスロットル外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420燃料タンク容量(L)0.9スパークプラグBPM7A振動3軸合成値(m/s2)4.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(mL)
質量(kg)
燃料タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44627645RM1036-2T346.70.9
98,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする