LEDポジション球T10 6500K 100lm

LEDポジション球T10 6500K 100lm - カシムラ

純正と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED2灯使用。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ
耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。
バッテリーにやさしい省電力。
DC12V国産自動車専用。

定格12V 0.7W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×23×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約100(1個当たり)内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44632920NB-025
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする