LEDルーム球T10×31 6500K210lm

LEDルーム球T10×31 6500K210lm - カシムラ

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。
高輝度LED3灯使用。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
車内のドレスアップに最適。上質な車内を演出。
耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。
バッテリーにやさしい省電力。
DC12V国産自動車専用。

定格12V 2.2W定格電圧(V)12V口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×11×30色温度(K)6500明るさ(Lm)約210内容量1個
注意
※本製品は車内用です。車外では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44632947NB-028
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする