パール金属 パール金属の 厨房用品 パール金属の キッチン・調理用品 パール金属の 水切り袋・三角コーナー アットアクア 18-8ステンレス製排水栓ネット アットアクア 18-8ステンレス製排水栓ネット 注文コード 44633726 注文コード 44633726 (1件のレビュー) 細かいメッシュなので小さいゴミ等を逃がさない。適用サイズ:排水溝の口径(約)7~10.5cm 材質ワク:18-8ステンレス鋼、アミ:18-8ステンレス鋼 質量(g)21 外径×高さH(Φmm×mm)115×30 適合排水口径(Φmm)70~100 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HB-6768 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44633726 HB-6768 ¥700 ¥379 ¥379 ¥417 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 水切りネットホルダー付き排水口カバー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ 水切りネットホルダー付き排水口カバー タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ ダストマン兼用 クレハ 税込¥351~ ¥319~ ダストマン抗菌スタンド クレハ 税込¥318 ¥289 バスケットへ ダストマン〇(マル) クレハ 税込¥373~ ¥339~ ダストマン○(マル)浅型 クレハ 税込¥285~ ¥259~ らくポイ自立式水切り袋Sサイズ30枚入り ダイセルミライズ 税込¥219 ¥199 バスケットへ ダスポン三角コーナー用 白元 税込¥791 ¥719 バスケットへ ダスポン排水口用 白元 税込¥857 ¥779 バスケットへ 水切りネットホルダー 富士 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ ラップパッカー 小久保工業所 税込¥197 ¥179 バスケットへ ベーシスライン ステンレス製三角コーナーザル パール金属 税込¥626 ¥569 バスケットへ ストッキングネット 三角コーナー・排水口 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥406~ ¥369~ ストッキングネット 浅型排水口 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ コーナーに置ける水切りネットホルダー タワー スクエア ブラック 山崎実業 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ コーナーに置ける水切りネットホルダー タワー スクエア ホワイト 山崎実業 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ 木蓋 耐熱ガラスキャニスター37768 アストロ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 食品用容器 タイトロック WLO-20・Ag アスベル 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 食品用容器 タイトロック WLOシリーズ アスベル 税込¥26,378~ ¥23,980~ ガラス保存容器 アスベル 税込¥10,778~ ¥9,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品水切り袋・三角コーナー排水口ゴミ受け 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2025-06-10 用途: 排水口に やっぱメッシュ素材が良いですね。パンチング素材は掃除しやすいけど、水の流れがいまいち。昔ながらのメッシュが一番。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります 水切りネット・袋 排水口ゴミ受け 三角コーナー シェアする マイページ 最近見た商品