神東工業
ALC替刃No.1
高級特殊鋼を使用し完全熱処理を施しているので耐久性に優れています。
用途
ALC建材用。D3122:鉛管、スレート用。
全長(mm)
350
質量(g)
188
タイプ
No.1
ピッチ(mm)
6
刃長(mm)
330
板厚(mm)
1.05
材質(刃)
HCS(SK材)
切り幅(mm)
1.5
歯ピッチ(mm)
6.5・1.8
切り溝幅(mm)
1.5
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44633778
-
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください