♯4000相当の厚手タイプ。
ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。
更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安)
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい!
3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。



野菜栽培時に根本の水分蒸発や高温防止に稲のわらを用います。使用後は土と混ぜに有機たい肥にもなります。稲刈り時にバインダーで束ねコンバインで脱穀、乾燥したものを重ねて長期保存します。その保存用に耐久性に優れているこのシルバーシートを利用しています。とても良い商品です。
ボロボロとなっていた資材置き場の入り口の目隠しとして使用。
以前使用していたものより厚さもあり、高耐候とのことだったので長持ちすることを期待しています。
今までは普通のシルバーシートを使ってきました。
普通のブルーシートだとせいぜい1年持つかもたないぐらいなのが、シルバーシートだと3年は大体持つかなっていう使用感ではだったので、今回は高耐久ということで期待を込めて購入してみました。
まだ使い始めたばかりなので、耐久性は未知数なんですが、今のところは良好な感じがしております。
ホームセンターの3~5年と書かれていたものより、丈夫な気がします
当たってる部分から裂けることは今のところありません
タイヤ専用のカバーは金額も高く耐久性もイマイチですので、こちらを購入しました。
シートサイズは勿論大きいので、タイヤサイズに合わせ折り畳み使用してます。
お陰で二重三重の厚みになり耐久性も大丈夫です。
屋外での使用に耐えるカバーを探していました。丈夫で長持ちしそうです。
以前使用していたシートがこの夏の猛暑で通常よりも耐久が悪かった為、高耐候タイプに交換しました。金額は高くなりましたが高耐候を期待します。
まだ交換して間もないので耐久性はわかりません。