曜日別特売

美フィットマスク ふつう 7枚入

美フィットマスク ふつう 7枚入 - アイリスオーヤマ美フィットマスク ふつう 7枚入 - アイリスオーヤマ美フィットマスク ふつう 7枚入 - アイリスオーヤマ

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです。
フェイスラインをすっきり見せる「小顔カット形状」と3Dワイヤーによる立体プリーツ構造で、正面も横顔もキレイな印象に導きます。
小顔カット形状が頬周りのふくらみを抑え正面がすっきりと、横顔は新プリーツ構造でシャープな印象になります。
ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。

対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5構造3層入数(枚)7包装形態個別包装ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型ホワイト材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン質量(g)4.4寸法(幅W×高さH)(mm)175×90内容量1個(7枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44634128PK-B7MW3層7
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする