曜日別特売

ナノエアーマスク ふつう 7枚入

ナノエアーマスク ふつう 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク ふつう 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク ふつう 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク ふつう 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク ふつう 7枚入 - アイリスオーヤマナノエアーマスク ふつう 7枚入 - アイリスオーヤマ

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。
特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。(※マスク本体部のみの性能です。)
ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。
耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン形状立体型質量(g)4.2入数(枚)7寸法(幅W×高さH)(mm)175×90構造3層包装形態個別包装対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5ひもタイプ耳かけ内容量1個(7枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44634198PK-TN7LAGアッシュグレー
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
44634207PK-TN7LPBピンクベージュ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする