DAILY FIT MASK 立体 ふつう 5枚入

DAILY FIT MASK  立体 ふつう 5枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 5枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 5枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 5枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 5枚入 - アイリスオーヤマDAILY FIT MASK  立体 ふつう 5枚入 - アイリスオーヤマ

花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットするフィルターを採用した立体3層構造の不織布マスクです。(※マスク本体部のみの性能です。)
立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。
密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。
どんなファッションでもクールに決まるカラーです。
ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。
耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。

対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5構造3層入数(枚)5包装形態個別包装生産国日本製ひもタイプ耳かけ形状立体型材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン質量(g)3.2寸法(幅W×高さH)(mm)120×140内容量1個(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
構造
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44634399RK-F5SXR3層5チャコール
オープン
299
329(税込)
当日出荷
44634408RK-F5SXT3層5スモーキーブラウン
オープン
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする