曜日別特売

AC充電器

AC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライAC充電器 - サンワサプライ

最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。
USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
バッグやインナーケースに入れて持ち運びしやすい厚み25mmの薄型設計です。
高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブ経由でもノートパソコンにも安定して給電ができます。
複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は一体型ケーブルからの出力のみの仕様なので使用中の切断の心配がありません。
USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
1.5mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。
AC電源コードタイプなので、タップに接続する場合に他の差込口と干渉することなく接続することができます。
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。

仕様絶縁キャップ:なし、USB PD:対応、プラグ収納:非対応、、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)合計100、USB PD最大対応:100対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。電源コード(m)約1.5定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型出力端子ケーブル:USB Type-Cプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44636517ACA-PD94BK
13,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする