曜日別特売

モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - サンワサプライモバイルバッテリー - サンワサプライモバイルバッテリー - サンワサプライモバイルバッテリー - サンワサプライモバイルバッテリー - サンワサプライモバイルバッテリー - サンワサプライモバイルバッテリー - サンワサプライモバイルバッテリー - サンワサプライ

USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量10000mAhのモバイルバッテリーです。
iPhoneに付属もしくは対応したUSB Type-C-Lightningケーブルを利用することで、対応iPhoneの急速充電にも対応します。
電池容量が10000mAhでありながら薄型・コンパクトな筐体で、バッグのポケットに入れて持ち歩きやすいサイズです。
電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。
USB PD規格に対応したUSB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポートを搭載し、最大2台の機器まで同時に充電することができます。
USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。
過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応、ノートパソコン給電:非対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、取扱説明書・保証書最大出力(W)USB:合計20定格出力USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS:DC5V~5.9V/3A、DC5V~11V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで電池リチウムイオンポリマー電池本体形状薄型タイプバッテリー電圧(V)3.85入力端子USB Type-C充電時間(時間)約3(出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時)電池残量表示対応バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB:USB A、USB Type-CUSBポート数2ポート(USB C×1、USB A×1)定格入力5V/3A、9V/2Aバッテリー容量(Wh)38.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
44636779BTL-RDC27W
7,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
2026
0129日まで
44636770BTL-RDC27BK
7,400
取扱い終了
-
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44636770BTL-RDC27BK44636779BTL-RDC27WBTL-RDC27BK モバイルバッテリー サンワサプライ 44636779モバイルバッテリーサンワサプライ1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする