軽量でスムーズな動きをする3段式カートです。
ノックダウン式で、梱包サイズもコンパクトになっています。
組み立ても簡単で、フレームの4隅にフレームを差込むと完成します。ネジはキャスター部分のみです。
取っ手が左右両方に装備していますので、操作にも方向転換もすやすいカートです。
トレーは、少し受けた状況になっていますので、置いたものを転がり落ちるのを防ぎます。
キャスターは、100mm大型のものを使用しており、素材も柔らかく耐候性に優れたもので、滑らかな動きをします。
オプションとして、蓋付きサイドトレーが引っ掛けられるようになっており、小物やゴミ箱としても利用できます。

材質トレーは樹脂フレームはアルミ製使用工具スパナ、手袋手持ち用ゴムハンマーがあると便利です。耐荷重(kg)約50(トレー3枚の合計)、約20(トレー1枚の中心に置いた場合)フレーム色シルバーキャスター径(Φmm)100組立時間約30分組立人数1有効内寸法・奥行(mm)収納部:355(トレーの内部に物が載せられる奥行き)有効内寸法・幅(mm)収納部:485(トレーの内部に物が載せられる幅)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
44636876CART-FA3BKありブラック
25,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
2026
0129日まで
44636928CART-FA3WTPR素材 4輪フリー ストッパー付き2本装備ホワイト
25,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
2026
0227日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする