液晶ディスプレイスタンド
低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。
回転機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。
高さの変更が可能なので立った位置、座った位置での高さを設定できます。
ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム
使用工具プラスドライバー、手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:2~10
キャスターあり
取付け方法据置き
組立時間20分
適合モニターサイズ17~32
支柱径(Φmm)35
設置形態1台
総耐荷重(kg)10
六角レンチ(mm)3、4、5
組立人数2
対応VESA規格75×75、100×100
内容量1台