三脚

三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ

4段伸長三脚です。
デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。
アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。
3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。
雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。
三脚に設置しての撮影と、手持ちでの撮影を素早く切り替えれるクイックシューを装備しています。
脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用。快適な伸縮操作が可能です。
収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。

長さ(mm)エレベーター:280質量(g)650段数4段耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×420(たたんだ状態)パイプ径(Φmm)20取付ねじ1/4インチネジ地上高さ(mm)最高:1265、最低:410内容量1個
注意
※この製品は2.0kg(耐加重)までの機材を載せるように作られています。それ以上の機材は載せないでください。
※マルチスタンドにカメラを取り付けたまま移動すると思わぬ事故を起こすことがあります。
※脚の開閉が不十分のままカメラを取り付けると、転倒してカメラの破損や怪我を負わせる原因となることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637384DG-CAM22N
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする