曜日別特売

光ファイバケーブル

光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ光ファイバケーブル - サンワサプライ

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10Gigabit EthernetやFiberChannelで使用可能なOM4仕様準拠の光ファイバケーブルです。
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長400m)を行う場合に最適です。
分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
難燃NEC OFNRケーブルを採用しています。

仕様コネクタ研磨:PC研磨、全モード励振帯域:3500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域:4700MHz・km、-形状めがねアクア(水色)規格TIA規格:OM4コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2 ※デュプレックスタイプ、分割可能分類グレートインデックス(GI)波長(nm)850、1300使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下標準外径(Φmm)2.0×4.0コネクタ1LCコネクタ×2コネクタ2LCコネクタ×2内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637594HKB-OM4LCLC-0112芯
21,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
44637610HKB-OM4LCLC-0222芯
23,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
44637619HKB-OM4LCLC-0313芯
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
44637628HKB-OM4LCLC-0515芯
27,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
44637637HKB-OM4LCLC-10110芯
35,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする