HDMIハイスピード規格認証のHDMIケーブルです。
曲げに強いナイロンメッシュケーブルを採用しています。
電気導電性に優れた金メッキコネクタを採用しています。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)ケーブル外径(Φmm)約4.8HDMI規格ハイスピード帯域幅(Gbps)10.2対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60Hz対応HECプラグ金メッキ材質アルミカバー+アノード処理、PVC成形AWG32ケーブルタイプナイロンメッシュ種類HDMI規格線材:UL20276 ※ナイロンメッシュ内部の線材対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど内容量1本