プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。
適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。
通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。
赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)
照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)材質真鍮 他形状照射:点型寸法(mm)Φ13×137質量(g)約40(電池を含まず)タイプペンタイプ電源単四乾電池 ×2本連続使用時間23時間照射部寸法(mm)直径約5/照射距離が3mの場合電池単四乾電池到達距離(m)最大100表示LED通電:赤色使用環境温度(℃)約10~40防塵防水性能無レーザー出力最大1mWボタン数1ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)650使用場所室内RoHS指令(10物質対応)対応レーザー可視光半導体レーザー商品タイプペンタイプレーザー光色レッドレーザー到達距離(m)最大約100(夜間使用時)※使用環境によって異なります。照射時間(時間)連続約30 ※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。ボタン仕様レーザー照射ボタン内容量1個