曜日別特売

ヘッドセット

ヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライ

全指向性+ノイズキャンセル搭載で周りのノイズを低減して自分の声を綺麗に相手に伝えることができます。
充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。
5V2A以上で充電を行うと急速充電が可能。約20分程度で80%の充電が完了します。
クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。
マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。
Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。
柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。

仕様SCMS-T:非対応セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.1接続方式Bluetooth感度-56dB±3dB対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10mClass2再生周波数帯域(Hz)50~5000充電時間(時間)1.5連続再生時間最大約15指向性全(無)指向性、ENC対応伝送方法FHSSポート充電ポート:Type-CBluetoothBluetooth5.1装着方式ハンズフリーイヤホン形状オーバーヘッドタイプ通話時間(時間)最大約18連続待受時間最大96時間対応コーデックSBCマイクミュートありノイズキャンセリングあり連続通話時間(時間)最大18マルチポイント非対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638075MM-BTMH66BK
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする