曜日別特売

スピーカーフォン

スピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライスピーカーフォン - サンワサプライ

ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。
広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。
2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。
優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。
エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。
2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。

仕様集音範囲:最大5m適合【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能)セット内容スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書電源USBポートより供給(本体側はミニUSB)最大出力(W)実用:2(1+1)ケーブル長(m)1.7対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS接続方式USB A/有線LAN(機種連結)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種機能エコーキャンセル周波数特性【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz消費電流(mA)最大500(待機70-150)入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)【スピーカー】4マイクミュート○(本体)音量調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638136MM-MC35N
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする