従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます
Windows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。
最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。
NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです
電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。
スタンダードな日本語109A配列のキーボードです
ボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています
不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。
仕様テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:ありセット内容取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)タイプスリムタイプ適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、Android 12~7、iOS 16~14、iPadOS 16~14接続方式無線対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ動作力60±10gキー数109キーキー配列日本語使用電池単四電池 1本防塵防水性能なしキー方式薄型メンブレンキーストローク(mm)3.2印刷方式レーザー印刷キーボードスタンダート連続動作時間200時間キーピッチ(mm)18連続待機時間1000時間無線通信方式BluetoothプロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10(使用環境によって異なります)マルチペアリングあり角度調節なし内容量1個