曜日別特売

キーボード

キーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライ

ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能な10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボード
タッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です
従来品よりもタッチパッドを大きくし、ポインタ移動がより快適になりました
10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします。
ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。
ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載
サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き

仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:ありセット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブルタイプスリムタイプ電源充電式適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2対応OSiPadOS 16接続方式無線対応機種2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)専用※専用モデルです通信方式Bluetooth動作力60±20gキー数64キーキー配列英語使用電池充電池防塵防水性能なしキー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.3±0.2充電時間(時間)約4印刷方式シルク印刷キーボードコンパクト(テンキーなし)連続動作時間266時間キーピッチ(mm)17.5連続待機時間7900時間無線通信方式Bluetooth Ver.3.0プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10(使用環境によって異なります)マルチペアリングなし角度調節なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638599SKB-BTIPAD3BK
14,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする