チェア

チェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライ

メッシュ生地で涼しい。
各パーツに頑丈な素材を採用し、耐荷重200kgを実現。
上下可動肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
腰の疲れを低減するランバーサポート。
座面がへたりにくく高荷重にも耐える。
オールスチールの脚を採用しており頑丈です。※肘はSNC-ARM14が使用できます。

付属品六角レンチ材質張地/背もたれ メッシュ、座面 布張り(ポリエステル)、主要成形部品/木材、PP、スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン質量(kg)19ブラック種類オフィスチェア奥行(mm)750使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/590×535キャスターあり張地肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×750×995~1065機能ガス圧リフト装置付、ロッキング機能(固さ調整機能)、上下可動肘付き、耐荷重200kg、ランバーサポート付き組立時間30分総耐荷重(kg)200座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)620×550×485~555背タイプハイバック脚幅(mm)660六角レンチ(mm)5組立人数1キャスターの有無あり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638678SNC-NET23BK995~1065485~55519
53,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする