曜日別特売

ワークブース

ワークブース - サンワサプライワークブース - サンワサプライワークブース - サンワサプライワークブース - サンワサプライワークブース - サンワサプライワークブース - サンワサプライワークブース - サンワサプライワークブース - サンワサプライ

オープン型ワークブースです。
パネル外側には遮音性のあるパネル、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。
液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き
内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。
PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵

付属品キャスター(Φ50mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み)材質張地:布、芯材:フェルト(PET) フレーム:アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板使用工具プラスドライバーケーブル長(m)コンセントケーブル:1.8 ※天板に固定している部分があるので実際使用できる長さは1.5~1.6m程度キャスターありフレーム色グレー組立時間60分パネル厚(mm)30、外側:パーティクルボード9+フェルト9、内側:フェルト22、扉:フェルト22天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)952×400×18アジャスターあり組立人数4人(大人3人以上で組立て作業を行ってください)材質(パネル)PET内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638766SPT-PB008GY
198,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする