曜日別特売

ディスプレイ切替器

ディスプレイ切替器 - サンワサプライディスプレイ切替器 - サンワサプライディスプレイ切替器 - サンワサプライディスプレイ切替器 - サンワサプライディスプレイ切替器 - サンワサプライディスプレイ切替器 - サンワサプライディスプレイ切替器 - サンワサプライディスプレイ切替器 - サンワサプライ

パソコン3台のDisplayPort出力(映像・音声)を1台のDisplayPort搭載ディスプレイに切替出力できるDisplayPort切替器です。
最大7680x4320(8K/30Hz)解像度に対応しており、美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。※1
リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。
本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のDisplayPort機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。※2
ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。
HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
DisplayPort端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。※1 HDR(高輝度)には対応しません。※2 DisplayPort機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからDisplayPort機器の起動が必要になります。※3 安定動作のためにUSB給電ケーブルの接続・使用を推奨します。 本製品はDisplayPort機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、 機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。 その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくDisplayPort機器がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、DisplayPort機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。

仕様ピクセルクロック(最大):810MHz、HDCP:HDCP1.4、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:DisplayPortセット内容リモコン(電池付属:CR2025)×1、USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書・保証書切替方式本体切替ボタン、リモコン、切替内容:DisplayPort入力3:DisplayPort出力1適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン、出力機器:DisplayPort入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ入力信号DDC信号:5V最大消費電力(W)1.2インターフェース入力用:DisplayPortメス×3、出力用:DisplayPortメス×1保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)回路数3×1DisplayPort規格:DisplayPort1.4対応解像度7680×4320(30Hz)、3840×2160(144Hz、4:4:4)、 3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、3840×2160(30Hz、4:4:4)、2560×1440(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×800(60Hz)、1024×768(60Hz)、800×600(60Hz)、7680×4320(30Hz)データレート8.1Gbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638818SW-DP31R
9,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする