モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯

モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯 - 仙台銘板モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯 - 仙台銘板モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯 - 仙台銘板
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS質量(kg)約0.9電圧(V)12~24コード長さ(m)約3.7本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150点灯方式点滅・回転内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44640839BFM-LED-KT(黄)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640848BFM-LED-KT(青)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44640857BFM-LED-KT(緑)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする