曜日別特売

【軽自動車】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 155/65R14 + アルミホイール4本set

【軽自動車】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 155/65R14 + アルミホイール4本set - Goodyear【軽自動車】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 155/65R14 + アルミホイール4本set - Goodyear【軽自動車】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 155/65R14 + アルミホイール4本set - Goodyear
(1件のレビュー)

スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み
【ホイール名】:ロクサーニスポーツ SP10
【ホイールサイズ】:14インチ4.5J 4-100 +45 メタリックグレー
【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7
【タイヤサイズ】:155/65R14 75Q
【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。
【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。
【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!

用途軽自動車ホイール:メタリックグレータイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) 7タイヤサイズ155/65R14 75Qホイールロクサーニスポーツ SP10適合車種【トヨタ】ピクシスメガ(LA700A・LA710A)・ピクシスエポック(LA350A・LA360A)・ピクシススペース(L575A・L585A)、【日産】サクラ(B6AW)・デイズ(B43W・B44W・B45W・B46W・B47W・B48W)・デイズルークス(B21A)・ルークス(B44A・B45A・B47A・B48A)、【ホンダ】N-BOX(JF1・JF2・JF3・JF4)・N-BOX+(JF1・JF2)・N-BOXスラッシュ(JF1・JF2)・N-ONE(JG1・JG2・JG3・JG4)・N-WGN(JH1・JH2・JH3・JH4)、【マツダ】キャロル(HB36S・HB37S・HB97S)・フレア(MJ55S・MJ95S)・フレアワゴン(MM53S)、【三菱】eKスペース(B34A・B35A・B37A・B38A)・eKワゴン(B33W・B36W)・eKクロス(B34A・B35A・B37A・B38A)・eKクロススペース(B34A・B35A・B37A・B38A)、【スバル】シフォン(LA600F・LA610F・LA650F・LA660F)・ステラ(LA150F・LA160F)・プレオプラス(LA350F・LA360F)、【スズキ】アルト(HA36S・HA37S・HA97S)・アルトラパン(HE33S)・アルトワークス(HA36S)・スペーシア(MK53S)・ワゴンR(MH85S・MH95S・MH55S・MH35S)・ワゴンRスマイル(MX81S・MX91S)、【ダイハツ】ウェイク(LA700S)・キャストスタイル(LA250S・LA260S)・キャストスポーツ(LA250S・LA260S)・タント(LA650S・LA660S・LA600S・LA610S)・ミラトコット(LA550S・LA560S)・ミライース(LA350S・LA360S)・ムーヴキャンバス(LA800S・LA810S)・ムーヴ(LA150S・LA160S)タイヤ幅(mm)155リム径(inch)14偏平率(%)65ホイールサイズ14インチ/4.5J/4-100 +45適合ボディタイプ軽自動車内容量1セット(4本)
注意
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※ ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください(ホイールのナットホールは、60°テーパー座となります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44641356SP10
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 雪道用
有限会社小久保商事

ホイールの色は黒くみえますが実際にはシルバーです。
価格としては満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする