グランド印刷
【名入れ】カラーコーンサイン 片面タイプ
店舗名や会社名を入れられます。
見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。
組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。
コーンとPOPのセット売り。
用途
屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
材質
POP/プラスチック板1mm、本体/ポリエチレン(PE樹脂)
取付方式
カラーコーン取付
寸法(幅W×高さH)(mm)
面版:300×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
全体:約380×380×700
印刷
片面タイプ
サービス分類
名入れ
内容量
1個
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44641995
con1-sor
駐車禁止(片面)
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44642004
con2-sor
駐輪禁止(片面)
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44642020
con3-sor
立入禁止(片面)
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44642029
con4-sor
お客様駐車場(片面)
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540