ベストコ
ガーデニングフェンス
簡単に花壇づくりができる3Dタイプのガーデニングフェンス
刺すだけ簡単!
軽くて使いやすく、連結して調整可能
土の中に約6cm差し込みます
材質
本体:ポリプロピレン
寸法(mm)
235×180×55
色
ブラウン
質量(g)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44641496
MA-4050
オープン
¥
199
¥219
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください