曜日別特売

ポータブル電源

ポータブル電源 - RENOGY JAPAN

【高い安全性を実現】
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。他のバッテリータイプと比べて安全性が高いバッテリーで、充放電のサイクル数が多い(バッテリー寿命が長い)のが特徴です。本製品は充放電3000サイクル (80% DOD, 80% EOL)を可能にした長寿命のポータブル電源です。
本製品の認証には「電気用品安全法」の基準を満たした証明としてPSEマーク、またリチウムイオンバッテリーの国際基準「UN38.3」(国連特別輸送試験)等を取得しています。
ポータブル電源にはPC(ポリカーボネート樹脂)+ABS(エービーエスアロイ)防火材料を使用しており、耐熱性と散熱性に優れています。
RENOGYポータブル電源 1000 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証されました。
【車載用BMS&EU基準を超えた純正弦波インバーター】
EV車にも使用されているUL2743安全基準を満たした車載級BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載し、高温保護、過電圧保護、低電圧保護、放電低温度保護、過電流保護、過負荷保護、ショート保護、充電過電圧保護などの設定があり、より精密にバッテリーを観測および保護できます。バッテリーの使用寿命の延長も実現しています。より安全安心に使用することが可能です。
インバーターは全高調波歪み率をEU基準よりも65%抑えた質の高い純正弦波で、CPAPにも安心して使用できます。
【豊富な出力】
ポータブル電源 1000には、USB-Aポート、USB-A急速ポート、USB-Cポート、CIGポート、ACコンセントの5つの出力機能を持ち、出力総計は2100Wです。iBoostモード時(デフォルト)のAC出力の定格電力が1500W、サージ電力が3000Wのため、幅広い家電製品の稼働に対応しています。
【iTurbo技術でAC急速充電】
本製品には新しい充電技術であるiTurboテクノロジーが採用されており、AC充電を高速で行います。約1時間で80%の充電を可能にし、またACアダプターが不要なため、持ち運びや接続の際に邪魔になりません。
【LCD液晶画面搭載】
LCD液晶画面には、バッテリーの残量、入出力の電力量、各機能のON、OFF状態などが表示されます。また、温度や電圧、電流等に関する保護機能が作動した際には、保護に準じたアイコン表示があるため、即座にエラー解消に向けた行動を起こすことができます。
【SPSモード搭載】
SPSモードを利用することで、停電時に瞬時にバッテリーからの給電に切り替わり、一時的に接続デバイスの電源を落とすことなく使用することができます(※0.02秒未満の転送時間が必要な機器には使用しないでください)。大切なデータを保管したサーバー等を停電から守ります。
【温度上昇に強い構造】
ポータブル電源内部の温度が40℃に達しても、最大出力を維持することができます。
【並列接続で容量2倍】
別売りのポータブル電源専用単相並列キット(RSA30SGPK-3-JP)を使用することで、本製品同士を並列で接続することができます。並列接続により容量が1996.8Wh、AC出力の定格電力が2700Wとなり、より消費電力の大きな家電製品の利用が可能です。
【DC HOMEアプリでデータを遠隔監視】
本製品にはBlueetoothモジュールが内蔵されているため、メーカーのDC HOMEアプリを通じて、スマートフォンタブレットにてポータブル電源の稼働状況などを遠隔監視することができます。※本製品から20m以内の範囲に限られます。

用途Renogyポータブル電源 1000は、998.4Whの容量で高エネルギー密度のバッテリーセルを使用したリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載のポータブル電源です。本製品には、ソーラー充電、AC充電、シガーソケット充電の3つの充電方式を備えています。お車でのご旅行やキャンプ、ご自宅での防災目的など、あらゆるシチュエーションでの利用におすすめのポータブル電源です。仕様サイクル回数:3000 Cycles (80% DOD, 80% EOL)寸法(mm)464×274×294質量(kg)18.6出力USB-A 出力(x2): 5V=2.4A、 12W Max、USB-A 急速出力(x1): 5V=3A、 9V=2A、 12V=1.5A、 18W Max、USB-C 出力(x2): 5V=3A、 9V=3A、 12V=3A、 15V=3A、 20V=5A、 100W Max、CIG 出力(x1):13.6V=10A、 136W Max、AC 出力 (x3/x6): 100V、50Hz/60Hz、 定格電力1500W、 サージ電力3000W、出力総計: 2100W Max電力(W)ACサージ:3000温度(℃)充電:0~40、放電:-20~40入力AC 入力: 85V~120V、45Hz~55Hz/57Hz~65Hz、998W Max、DC 入力(XT30): 10V~100V=10A、 400W Maxバッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー電圧(V)41.6ACアダプタ(定格出力)1500Wバッテリー容量(mAh)24000保管温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)998内容量1個
取扱説明書:(5.41MB)
注意
※過放電を防ぐため、バッテリー残量が10%を下回った場合、速やかに本体へ充電してください。
※本製品の合計出力電力は、最大2100Wです。本体に過負荷をかけないよう、各出力電力を調整してご利用ください。
※並列接続には、別売りの500/1000ポータブル電源専用単相並列キットが必要です。また並列の際は必ず同じモデル(型番)同士で接続してください。仕様の異なる製品同士の並列は、機器の不良や故障の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44653274-
131,818
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ポータブル電源
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする