曜日別特売

スマホ対応・人工皮革グローブ E-231R

スマホ対応・人工皮革グローブ E-231R - トンボレックス(TONBOREX)スマホ対応・人工皮革グローブ E-231R - トンボレックス(TONBOREX)

手袋を装着したままスマホ等のタッチパネルの使用が可能。 甲側にはストレッチ通気性のある合成皮革、掌側には摩耗強度に優れた人工皮革を採用。

用途
水洗可能
スマホ対応
材質掌側:人工皮革アマーラ/甲側.指マチ:合成皮革/親指先・人差し指:タッチパネル対応/剛性皮革甲側ニット:ポリエステル厚さ(mm)0.7~0.8ブラック×オレンジ入数(双)1機能タッチパネル対応内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44648977E-231RS17~1819.5~20.5
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
44648986E-231RM18~1921~22
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
44648995E-231RL19~2022.5~23.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44649004E-231RLL20~2124~25
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
44649020E-231RSS16.5~1718~19
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
44649029E-231R3L21~2225.5~26.5
オープン
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする