共福産業
ソーラー式モグラ撃退器モグラアウト KFG001
薬剤を使わず、音と振動でモグラを寄せ付けません。
ソーラ発電なので経済的です(必ず十分充電をしてからご使用ください)。
用途
農作物を荒らすモグラ対策に。
材質
ABS樹脂、アルミ
質量(g)
約470
周波数(Hz)
約400
電源
単3ニッケル水素電池1.2V800mAh1本(ソーラ充電)
使用範囲
約150(m
2
)
振動
(周期)49秒(4秒作動)
使用範囲(m)
(半径)約7
対象動物
モグラ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44644095
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください